油圧機器・油圧ホース :「クーラント液 色」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB5 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上6色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB1 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)100
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FT SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFD SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA8 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)80
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA6 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA5 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA3 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
21,980 税込24,178
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGL SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB5 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上14色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDL SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上9色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB3 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上4色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FW SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA1 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)100
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB1 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上10色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)100
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上5色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFB SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
21,980 税込24,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB8 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上16色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)80
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上12色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB8 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上8色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)80
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上7色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFC SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FC SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)6.4 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)10.5 最小曲げ半径(mm)27 呼称04 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)60
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(メーカー比)。樹脂ホースの中でも最も柔軟(メーカー比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能。ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース。質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性。外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径。補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能。流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
仕様定尺/切尺:切尺 適合継手タイプ:スウェイジ 長さ(m)1/単価 使用温度範囲(℃)-40~100(使用流体 水の場合:0~70) 内径(Φmm)3.6 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)7.5 最小曲げ半径(mm)10 呼称2 内径(inch)1/8 材質(カバー)外層:ポリウレタン 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 補強層合成繊維ブレード 最高衝撃圧力(MPa)8.8 材質(チューブ)ナイロンライナーコアチューブ 概略質量(g/m)37
1本
1,108 税込1,219
翌々日出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン グレー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)13.9 最小曲げ半径(mm)45 呼称06 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)90
1本
149,800 税込164,780
98日以内出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)19.2 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)26.6 最小曲げ半径(mm)130 呼称12 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)270
1本
179,800 税込197,780
当日出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)17.4 最小曲げ半径(mm)70 呼称08 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)120
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン ブルー 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)25.7 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)33.4 最小曲げ半径(mm)165 呼称16 内径(inch)1 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)370
1本
249,800 税込274,780
98日以内出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)13.9 最小曲げ半径(mm)45 呼称06 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)90
1本
149,800 税込164,780
98日以内出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン グレー 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)25.7 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)33.4 最小曲げ半径(mm)165 呼称16 内径(inch)1 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)370
1本
249,800 税込274,780
98日以内出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)6.4 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)10.5 最小曲げ半径(mm)27 呼称04 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)60
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)25.7 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)33.4 最小曲げ半径(mm)165 呼称16 内径(inch)1 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)370
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります