油圧機器・油圧ホース :「タイロッド」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
525件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)32
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)40
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)32
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)32
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)40
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)40
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)32
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)40
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)40
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)32
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個ほか
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
呼び圧力(MPa)16 仕様クッション機構/なし 取付方式標準形 使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR) 材質(パッキング)水素化ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)16 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.64以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

内径(mm)40 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
54,980 税込60,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)80 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)50 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
64,980 税込71,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)63 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
76,980 税込84,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付支持形式軸直角方向フート形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

取付支持形式中間トラニオン形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)160 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)125 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)32 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)150 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります