油圧機器・油圧ホース :「ホース 8.5」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)85
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)7.0
最高衝撃圧力(MPa)10.3
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)80
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)34.5
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)25.4
金具両端金具1005
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
内径(mm)25.4
金具両端金具1004
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)85
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)7.0
最高衝撃圧力(MPa)10.3
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)80
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)34.5
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
内径(mm)25.4
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)12.7
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)25.4
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)19
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)6.3
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)6.3
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)12.7
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
用途一般油圧配管用
呼称6
最高使用圧力(MPa)21
金具両端金具05
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.3
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)30.9
最小破壊圧力(MPa)103
最小曲げ半径(mm)100
質量(g/m)ホース/260
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
ねじTG1/4
ネジ口内径(Φmm)4.0
寸法C(mm)8.5
寸法L(mm)60
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
呼称6
最高使用圧力(MPa)21
金具両端金具04
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.3
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)30.9
最小破壊圧力(MPa)103
最小曲げ半径(mm)100
質量(g/m)ホース/260
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
ねじTG1/4
ネジ口内径(Φmm)4.0
寸法C(mm)8.5
寸法L(mm)60
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
呼称6
最高使用圧力(MPa)21
金具両端金具05+アダプタ付
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.3
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)30.9
最小破壊圧力(MPa)103
最小曲げ半径(mm)100
質量(g/m)ホース/260
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
ねじTG1/4
ネジ口内径(Φmm)4.0
寸法C(mm)8.5
寸法L(mm)60
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)60
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)100
寸法C(mm)8.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
呼称6
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04+アダプタ付
ねじTG1/4
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)30.9
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)13.3
質量(g/m)ホース/260
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最小曲げ半径(mm)70
補強層1W
質量(g/m)ホース/250
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.6
最小曲げ半径(mm)75
補強層1W
質量(g/m)ホース/350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。