油圧機器・油圧ホース :「切替弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 許容面圧(MPa)(タンク側)21 手動操作方式プッシュピン付 デザイン70 最高切換頻度(min-1)300 バルブ種類電磁制御弁
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)120 許容面圧(MPa)(タンク側)16 手動操作方式プッシュピン付 結線方式ターミナルボックス形 デザイン50 最高切換頻度(min-1)240 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1 最高使用圧力(MPa)25 仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠 質量(kg)1.8 位置数3 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)35 許容面圧(MPa)(タンク側)14 スプールばね形式ノースプリングデテント バルブ種類方向制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4.7 管接続口径1/4 位置数3 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)16 許容面圧(MPa)(タンク側)7 手動操作方式レバー ドレン方式内部ドレン形 スプールばね形式ノースプリングデテント スプール形式4 バルブ種類方向制御弁
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類電磁制御弁
1個
89,980 税込98,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.7 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)27 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類方向制御弁
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)4.8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
最高使用圧力(MPa)10 呼び25 仕様低圧 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 流量(L/min)(最大)40 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04 バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)31.5 パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意 ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)120 スプール形式2 油温(℃)-15~+70 最低パイロット圧力(MPa)0.8
1個
84,980 税込93,478
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
26,980 税込29,678
65日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
19,980 税込21,978
70日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)

世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5 パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意 ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)120 油温(℃)-15~+70 最低パイロット圧力(MPa)0.8
1個
89,980 税込98,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1013種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 切換頻度(回分)120 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250] バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所電磁超高圧切換弁
バルブ種類流量制御弁
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)機械式切換弁 03型
カムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油の流れ方向を切換えます。
質量(kg)3 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 流量(L/min)(最大)50 許容背圧(MPa[kgf/cm2])3 関連資料(1.99MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 押下げ力(N)カム:180
1個
47,980 税込52,778
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 10型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)320 流量(L/min)(最大)500 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
229,800 税込252,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa)21 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)3.1 形式電磁比例切換弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 接続方式ガスケット取付形 定格流量(L/min)30 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25] 適合流体石油系作動油
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
34,980 税込38,478
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)2.5 切換方式ノースプリングデテント形 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPa
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)35 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります