油圧機器・油圧ホース :「切替弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)4.8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 許容面圧(MPa)(タンク側)21 手動操作方式プッシュピン付 デザイン70 最高切換頻度(min-1)300 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)120 許容面圧(MPa)(タンク側)16 手動操作方式プッシュピン付 結線方式ターミナルボックス形 デザイン50 最高切換頻度(min-1)240 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1 最高使用圧力(MPa)25 仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠 質量(kg)1.8 位置数3 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)35 許容面圧(MPa)(タンク側)14 スプールばね形式ノースプリングデテント バルブ種類方向制御弁
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4.7 管接続口径1/4 位置数3 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)16 許容面圧(MPa)(タンク側)7 手動操作方式レバー ドレン方式内部ドレン形 スプールばね形式ノースプリングデテント スプール形式4 バルブ種類方向制御弁
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.7 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)27 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類方向制御弁
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)3.1 形式電磁比例切換弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 接続方式ガスケット取付形 定格流量(L/min)30 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25] 適合流体石油系作動油
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)11.5 スプールばね形式ノースプリング(デテント付) バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04 バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
最高使用圧力(MPa)10 呼び25 仕様低圧 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 流量(L/min)(最大)40 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンドプレートです。
取付方式スタック形 形式エンドプレート 記号オプション:標準品 ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式スタック形 形式バイパス形圧力補償弁 最高使用圧力(MPa)21 記号オプション:圧力調整ハンドル形 圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6] ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 定格流量(L/min)25 圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25] 制御ポートPポート コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト(六角穴付ボルト)
マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。
仕様六角穴付ボルト
1個
159 税込175
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) 使用流体石油系作動油 スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
94,980 税込104,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03)
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(025)
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa)21 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 構造バランスピストン形 バルブ種類圧力制御弁
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧バルブ コイル
仕様4方電磁切換弁Mシリーズ用コイル
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
65日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1013種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁 使用流体石油系作動油
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります