油圧機器・油圧ホース :「型取り」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類圧力制御弁
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)パネル取付型ゲージバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)25 接続方式パネル取付形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧弁JGB※-G03用
仕様サブプレート 質量(kg)1.6 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)6 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)170 ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェック弁SMC-03-05-10用
仕様サブプレート 質量(kg)1.5 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

仕様Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類圧力制御弁
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リリーフ弁HDR1-G03用
仕様サブプレート 質量(kg)1.5 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)2.5 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

サブプレートは付属しておりません
管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)170 バルブ種類圧力制御弁
1台
78,980 税込86,878
60日以内出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)1.5 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類圧力制御弁
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブプレートは付属しておりません
規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サブプレートは付属しておりません
規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 バルブ種類圧力制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 8連
呼び3 ねじの種類Rc 連数8 配管
1個
279,800 税込307,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 4連
呼び3 ねじの種類Rc 連数4 配管 関連資料(0.95MB)
1個
159,800 税込175,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 10連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数10
1個
289,800 税込318,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 9連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数9
1個
249,800 税込274,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 7連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数7
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 11連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数11
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 10連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数10
1個
279,800 税込307,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 10連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数10
1個
279,800 税込307,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 6連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数6 関連資料(0.95MB)
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 4連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数4 関連資料(0.95MB)
1個
59,980 税込65,978
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 11連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数11
1個
189,800 税込208,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 8連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数8 関連資料(0.95MB)
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 6連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数6 関連資料(0.95MB)
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 7連
呼び3 ねじの種類Rc 連数7 配管
1個
249,800 税込274,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 2連
呼び3 ねじの種類Rc 連数2 配管 関連資料(0.95MB)
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 4連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数4 関連資料(0.95MB)
1個
77,980 税込85,778
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 2連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数2 関連資料(0.95MB)
1個
46,980 税込51,678
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 9連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数9
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 6連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数6 関連資料(0.95MB)
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 5連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数5 関連資料(0.95MB)
1個
78,980 税込86,878
45日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります