油圧機器・油圧ホース :「小型ギヤー」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)23.9
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa)
使用流体水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2400
1個
¥329,800
税込¥362,780
45日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)13.1
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa)
使用流体水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.05MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2800
1個
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体石油系作動油
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。