油圧機器・油圧ホース :「方向制御弁」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)120
許容面圧(MPa)(タンク側)16
手動操作方式プッシュピン付
結線方式ターミナルボックス形
デザイン50
最高切換頻度(min-1)240
バルブ種類電磁制御弁
低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
定格流量(L/min)35
クラッキング圧力(MPa)0.4
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。