油圧機器・油圧ホース :「方向制御弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングセンタ形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 025型
質量(kg)3 最大流量(L/min)40 構造圧力・温度補償なし 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 流量調整範囲(L/min)0.5~40 制御ポートA 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
69,980 税込76,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上 関連資料(1.47MB) バルブ種類積層タイプ
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)2.5 切換方式スプリングセンタ形 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP67 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングオフセット形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 定格流量(L/min)27 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Rポート
構造ライトアングル形 制御ポートR 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)2.5 切換方式ノースプリングデテント形 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
最大流量(L/min)40 圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 関連資料(1.47MB) バルブ種類積層タイプ
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Bポート
構造ライトアングル形 制御ポートB 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Pポート
構造ライトアングル形 制御ポートP 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14 関連資料(1.57MB) バルブ種類積層弁
1個
53,980 税込59,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Wポート
構造ライトアングル形 制御ポートA、B 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Aポート
構造ライトアングル形 制御ポートA 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式ノースプリングデテント形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 定格流量(L/min)27 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング