油圧機器・油圧ホース :「薬品」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。 材質ナイロン 難燃性VW-1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称02 内径(mm)3.6 外径(mm)8.3 適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100) 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)15 内径(inch)1/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60~160 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB) 肉厚T(mm)1.1
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント 幅(mm)面ファスナー:20 使用温度範囲(℃)-60~125 標準色 難燃性VW-1 相当 融点(℃)220±10 関連資料カタログ資料(0.36MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04 内径(mm)6.3 外径(mm)12.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)40 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称06 内径(mm)9.5 外径(mm)16.1 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)18.0 最小曲げ半径(mm)60 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04 内径(mm)6.3 外径(mm)12.5 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)30.0 最小曲げ半径(mm)75 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.8 外径(Φmm)20.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)63 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)63 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)19.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)77 最高衝撃圧力(MPa)24.4
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)63 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称12 内径(mm)19.0 外径(mm)26.2 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)10.0 最小曲げ半径(mm)160 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称16 内径(mm)25.4 外径(mm)33.0 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)10.0 最小曲げ半径(mm)300 内径(inch)1 適合流体鉱物性一般作動油
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)19.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)77 最高衝撃圧力(MPa)24.4
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)19.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)77 最高衝撃圧力(MPa)24.4
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)13 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)38 最高衝撃圧力(MPa)16.3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)13 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)38 最高衝撃圧力(MPa)16.3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称08 内径(mm)12.7 外径(mm)19.9 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)16.0 最小曲げ半径(mm)80 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称05 内径(mm)7.9 外径(mm)13.8 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)18.0 最小曲げ半径(mm)50 内径(inch)5/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03 内径(mm)4.8 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)30 内径(inch)3/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)13 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)38 最高衝撃圧力(MPa)16.3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付面から低くした設計 金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質C3604
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称12 内径(mm)19.0 外径(mm)26.2 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)13.0 最小曲げ半径(mm)250 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性一般作動油
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります