油圧機器・油圧ホース :「鉄 5mm」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
55,900 税込61,490
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6506種類の商品があります)

ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバー
エコ商品
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります