油圧機器・油圧ホース :「銅管食込み継手」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,788 税込1,967
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
799 税込879
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)喰込継手仮締工具
最高圧力(MPa)70 最大出力(kN)56 寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含) 付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B 質量(kg)1.8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります