油圧機器・油圧ホース :「3方向弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ 概略質量(kg)1.4 最大流量(L/min)5 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
34,980 税込38,478
25日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 03型
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)12.6 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)60 呼び3 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21 流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2 絞りメータイン、負荷圧力感応形 関連資料(1.18MB)
1個
399,800 税込439,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器
このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁(EHD3ー06ーF)を駆動する制御増幅器です。 制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トランスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。
仕様設定用可変抵抗器:2KΩ(外部設定可変抵抗器を使用する時) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)0~10DC 最大消費電力(VA)16 定格出力電流300mA ゲイン最大:300mA/5V 電圧変動許容範囲±10% 入力インピーダンス(kΩ)8 適合バルブタイプEHD3ー06ーF
1個
369,800 税込406,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro スチール製油圧逆止弁、 G 3/8 、 30 L/minRS Pro 製品のこの油圧逆止弁は、有害な逆流を防止します。システム内の流れの方向と速度を維持するコンパクトでシンプルなソリューションです。 スチール構造により、この製品は強度と耐久性に優れ、長年にわたって信頼性が高く、ヘビーデューティ用途に使用できます。350 バールの圧力に適合し、流量は 30 L/ 分で、高圧の大量動作にも対応できます。このバルブは、 -20 → +100 ° C という広い動作温度範囲で卓越した耐熱性も備えています圧力降下を減らしてエネルギーを節約し、油圧衝撃からパイプを保護します。すばやく簡単に取り付けられるこの逆止弁は、 3/8 インチ G ねじ山を備えています。 メーカーの厳格な規格に準拠していることを確認できるようにテストされており、安全で信頼性の高い製品です。このような油圧逆止弁は、パイプ及びコンプレッサ装置を逆流による損傷から保護するために一般的に使用されます。特長と利点.油圧逆止弁 .スチール製ボディ .最大流量は 30 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -20 → +100 ° C . G 3/8 インチねじ . FT260 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様スレッドサイズ = 3/8インチ接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼最大流量率 = 30L/minメーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = インライン
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります