カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧バルブ(15)
        • 油圧シリンダ(175)
        • 油圧ホース(1)
        • 油圧補器(18)

油圧機器・油圧ホース :「DM」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブプレート ダイキン工業

    サブプレート

    ダイキン工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    仕様サブプレート
  • 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)

    方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
  • 手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    手動操作弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
  • 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ

    NACHI(不二越)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    169,980税込186,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
    ストローク(mm)100
  • 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)

    方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

    NACHI(不二越)
    38,980税込42,878特価
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
    質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
  • ねじ込み型手動切換弁 ボッシュ・レックスロス

    ねじ込み型手動切換弁

    ボッシュ・レックスロス
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷
    サイズ15種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~90ドレン方式内部ドレンポジション3フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000流量カタログ確認願います。背圧(MPa)許容:1
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
  • 手動操作弁(ねじ取付形) ダイキン工業

    手動操作弁(ねじ取付形)

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
    取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMG-01シリーズ手動切替弁 油研工業

    DMG-01シリーズ手動切替弁

    油研工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
    呼び1最高使用圧力(MPa)25仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠質量(kg)1.8位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)35許容面圧(MPa)(タンク側)14スプールばね形式ノースプリングデテントバルブ種類方向制御弁
  • 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
  • 薄形油圧シリンダ (CHQWB~) SMC

    薄形油圧シリンダ (CHQWB~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
    チューブ内径(Φmm)32
  • プレート式熱交換器用ガスケット 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット

    日阪製作所
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途定期メンテナンスガスケットスリット有
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
  • CH Series(CHDMB32) SMC

    CH Series(CHDMB32)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
    チューブ内径(Φmm)20
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
    チューブ内径(Φmm)25
  • CH Series(CHDQB20) SMC

    CH Series(CHDQB20)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 薄形油圧シリンダ (CHDQB50-3~) SMC

    薄形油圧シリンダ (CHDQB50-3~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)50
  • 薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20 SMC

    薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 薄形油圧シリンダ (CHDQB20-~) SMC

    薄形油圧シリンダ (CHDQB20-~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)20
  • CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)3.5
  • 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB5 SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB5

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)50
  • CH Series(CHDQB50) SMC

    CH Series(CHDQB50)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • 薄形油圧シリンダ (CHDQB32-2~) SMC

    薄形油圧シリンダ (CHDQB32-2~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQ SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)20
  • 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB3 SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB3

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)32
  • CH Series(CHDQB32) SMC

    CH Series(CHDQB32)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形油圧シリンダ (CHDQB32-3~) SMC

    薄形油圧シリンダ (CHDQB32-3~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB32 SMC

    薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB32

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所

    ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM

    日阪製作所
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
    用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
    仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571アズワン品番65-8030-91
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタカートリッジ - LFP-D-MICRO-5M Festo のフィルタカートリッジは、組み立てを必要とする多くの用途において中心的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部であるこの固定具は、通常、圧縮フィルタを使用する機械で使用します。 特長及び利点 Festo 部品番号 - 5268 カートリッジは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部です Micro のサイズ 5 μ m の濾過グレード Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:D Micro シリーズ●フィルターサイズ:5μm●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:203-9012アズワン品番65-7995-08
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo D シリーズ活性炭フィルタは、ほぼオイルフリーの圧縮空気をろ過します。活性炭をフィルタ素材として使用します。サイズ - ミニ
    仕様●メーカーシリーズ:D●コード番号:202-3595アズワン品番65-8027-82
  • 薄形油圧シリンダ (CHDQB100-~) SMC

    薄形油圧シリンダ (CHDQB100-~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)100
  • プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット EPDM

    日阪製作所
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
    用途定期メンテナンス材質EPDM
  • 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHQWB SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHQWB

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CH Series(CHQWB20) SMC

    CH Series(CHQWB20)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CH Series(CHQWB50) SMC

    CH Series(CHQWB50)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なし

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dmf特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース