油圧機器・油圧ホース :「EMC」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-44
1箱(1個)
4,340 税込4,774
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):18~21●取付ねじ:M32×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/36、GL/12●スパナサイズ:34mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-45
1箱(1個)
8,540 税込9,394
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ:M12×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/10●スパナサイズ:17mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-41
1箱(1個)
2,560 税込2,816
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):5~10●取付ねじ:M16×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/25、GL/10●スパナサイズ:20mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-42
1箱(1個)
2,760 税込3,036
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ:M20×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/28、GL/10●スパナサイズ:24mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-43
1箱(1個)
3,460 税込3,806
翌日出荷

スーパーユニット ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業スーパーユニット
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
1台
669,800 税込736,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーユニット ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業スーパーユニット
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
1台
899,800 税込989,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング