油圧機器・油圧ホース :「RO フィルター」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo フィルタカートリッジ - LFP-D-MICRO-5M Festo のフィルタカートリッジは、組み立てを必要とする多くの用途において中心的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部であるこの固定具は、通常、圧縮フィルタを使用する機械で使用します。 特長及び利点 Festo 部品番号 - 5268 カートリッジは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部です Micro のサイズ 5 μ m の濾過グレード Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:D Micro シリーズ●フィルターサイズ:5μm●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:203-9012 アズワン品番65-7995-08
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 114mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 80mm最大流量率 = 250L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 115mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 49.5mm最大流量率 = 401L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 103.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 35mm最大流量率 = 16L/minメーカーシリーズ = RE最高使用圧力 = 16バール
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 156.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 44.5mm最大流量率 = 58L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 89mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 44.5mm最大流量率 = 30L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 208.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 80mm最大流量率 = 315L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 94.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 35mm最大流量率 = 20L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 205.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 42L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS PRO V18
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 3/4 (フィルター), G 3/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 65L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS PRO V18
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 1-1/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

RS PRO 18
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 65L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 208.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 80mm最大流量率 = 315L/minメーカーシリーズ = PAL HC9600FKT8H最高使用圧力 = 420バール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 55L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります