SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37178697
CHDKDB80TN-20
CADデータダウンロード
20
(-) めねじ
¥
31,080
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37178706
CHDKDB80TN-100M
CADデータダウンロード
100
(M) おねじ
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37178715
CHDKDB80TN-100M-M9BZ
CADデータダウンロード
100
(M) おねじ
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください