油圧機器・油圧ホース :「m22 高圧」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所[継手]MS2Mキャップ(ミリネジ)
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)超高圧ホース(200MPa)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)11.1 材質プラスチック 使用温度範囲(℃)-40~50 最高使用圧力(MPa)200 最小曲げ半径(mm)120 適合流体鉱物性作動油
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 仕様使用カップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5 最大流量(L/min)4 最小曲げ半径(mm)120 使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油 寸法AM22×1.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 仕様使用カップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5 タイプB形カップラ 最大流量(L/min)4 最小曲げ半径(mm)120 使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油 寸法AM22×1.5
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層2W 質量(g/m)ホース/470
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

ヤマト産業オス×オス継手
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 最小曲げ半径(mm)70 補強層1W 質量(g/m)ホース/250
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 最小曲げ半径(mm)110 補強層2W 質量(g/m)ホース/650
1本
特価
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.6 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/350
1本
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスMDBA プラグ
材質SUS316 形状プラグ シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

清水製作所[継手]SR14Mアダプタ(ミリネジ)
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボ
材質SUS316 形状エルボ シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イハラサイエンスMDTA ユニオンティー
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 形状ティー
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イハラサイエンスMDUA ユニオン
材質SUS316 形状ユニオン シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5 材質SS400 形状フランジ 最高使用圧力(MPa)21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスMDCA キャップ
材質SUS316 形状キャップ シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イハラサイエンスMDNAナット
材質SUS316 形状ナット シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/240
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース外径(Φmm)29.7 最小曲げ半径(mm)170 補強層2W 質量(g/m)ホース/960
1本
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.2 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/330
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります