油圧機器・油圧ホース :「pe ホース」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。
また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
接続方式ホース継手形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
バルブ種類流量制御弁
付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。
特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。
材質ポリエチレン+(ポリプロピレン&ポリアミド)
推奨雰囲気温度(℃)-40~85
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル切断部を通過する配線を保護、筐体等の端面部の保護カバー、内側に粘着剤が付いており、取り付け時に接着剤の塗布が不要!!振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護に適しています。柔軟性が高く、どのような形状に穴にも対応が可能です。
種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。
用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護
耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。
用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用
幅(mm)25
長さ(m)11
耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
1箱
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。