絞り込み
リベット径使用範囲
  • その他(1)
ストローク(mm)
  • 0.1~10
  • 14(3)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 18.5(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 22.5(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.41MB) (0.87MB)取扱説明書(3.32MB)寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
エアーリベッター