絞り込み
エコロジープロダクト

トーチボディ フレキシブル式
東安¥4,598税込¥5,0581本当日出荷チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約18.5アンペア350A
TK-308RRトーチボディASSY
トーキン¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用トラスコ品番723-5399材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮質量(kg)0.72ケーブル長(m)0.8~5定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2
トーチボディ
東安¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷一般タイプ(一体式・分離式も取り扱っております)長さ(cm)19適合品番TCU20113トーチ形状フレキシブル式主な適合トーチYT-20(C,D)F、YT-20C(D)Sシリーズ適合メーカーパナソニックアンペア200A
トーチボディ
東安¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷長さ(cm)17適合品番TCU35002トーチ形状高耐久タイプ主な適合トーチYT-35CS(M,L)、YT-35CH(M,L)4、YT-35DS(M,L)、YT-35ES(M)適合メーカーパナソニックアンペア350A
トーチボディ
東安¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷長さ(mm)158(チップボディ含まず)適合品番U5339K00トーチ形状フレキシブル式 (角度調整可能)主な適合トーチWT3500F、BT3500F適合メーカーダイヘンアンペア350A
『CO2溶接トーチ用交換部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 交換チップ
- 交換ノズル
- オリフィス
- トーチボディ(CO2溶接トーチ用)
- CO2溶接トーチ用インシュレーター
- チップボディ
- コンジットチューブ/ライナー
- CO2溶接トーチ用交換部品その他
溶接トーチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら