絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
吸着力
  • 10N
  • 1.13N(1)
  • 1.7N(1)
  • 4N(1)
  • 6N(1)
  • 10kg(1)
  • 14kg(1)
  • 16kg(1)
  • 20N(2)
  • 25N(2)
  • 26.4N(1)
  • 58N(1)
  • 60N(1)
  • 78N(1)
  • 117N(1)
  • 117.6N(1)
  • 180N(1)
  • 800g(1)
  • 1000ガウス(2)
  • 1500g(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットトレイ/マグネットハンガーは、強力な磁力を利用して、金属製の工具やパーツ類を分類・管理するための収納用具。マグネットトレイは、裏側に強力なマグネットが装着されていて、ねじやナット、ワッシャなどの細かい部品類の整理に最適、垂直な面に貼り付けても、トレーに貼り付けた部品類はこぼれることがありません。マグネットハンガーは棒状の形態で、金属製のツールを横一列に並べられるので、何があるのか一目でわかるよう整理ができる道具です。その他、ソケットホルダー、ドライバーホルダーなど、アレンジ品も多種揃っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円型マグネットトレー TRUSCO円型マグネットトレーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。 ●パーツ・ツールの吸着管理に。吸着力(N)10トラスコ品番287-0711材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)150高さ(mm)40質量(g)330タイプ平面奥行(mm)150寸法(Φmm)150最大荷重(kg)1
マグネットトレー 磁短 SK(新潟精機)マグネットトレー 磁短SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途ネジ、ビス、ステープルの保持。材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112吸着力(N)10(収納面4)磁束密度約0.06T
丸型マグネットトレー波底 TRUSCO丸型マグネットトレー波底TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。 作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途屋外修理作業等。 パーツ・ツールの吸着管理に。吸着力(N)10トラスコ品番299-6766材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)150高さ(mm)40質量(g)335タイプ波型底奥行(mm)150寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×40直径(mm)150最大荷重(kg)1
マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニSK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)
マグネット収納