曜日別特売

ジーパーズクリーパーシート

ジーパーズクリーパーシート - Lisle(ライル)ジーパーズクリーパーシート - Lisle(ライル)ジーパーズクリーパーシート - Lisle(ライル)

4輪ホイールで工場の床の上でもスムーズに移動できます。クリーパーシートは四方がオープンになっており、工具や部品を手元に置きやすくしています。ビニールカバー付きパッドで長時間作業でも快適です。安定したフットプリントで、移動中の転倒を防ぎます。高さは16-1/4インチで、車両周りの多くの作業に使用可能です。粉体塗装フレームで耐久性があります。

用途
車両周りでの点検、整備、組み立て作業時の座席として
寸法(mm)
フットプリント:約480×370(19×14.5インチ)
全長(mm)
約410(16-1/4インチ)
フレーム
粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
227
パッド寸法(mm)
約51(2インチ)(ビニールカバー付き)
ホイール直径(Φmm)
約51(2インチ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566589992202
¥47,950
¥38,980
¥42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする