絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
タンク容量(L)
  • 15~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
出力(kW)
  • 0.2(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5~0.65(1)
  • 0.93(1)
  • 0.98(1)
  • 1.00(1)
0.5~0.65・0.93・0.98・1.00
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
50~60未満
質量(kg)
  • 20
  • 1.9(4)
  • 10(4)
  • 13(6)
  • 14(12)
  • 21(6)
  • 22(5)
  • 26(5)
  • 45(7)
  • 50(5)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 115(4)
  • 116(4)
  • 117(5)
  • 330(6)
  • 350(7)
  • 380(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアータンク 明治機械製作所エアータンク明治機械製作所
45,980税込50,578
1台
欠品中
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズHOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
オイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ 日立産機システムオイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ日立産機システム
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。
付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
コンプレッサー