絞り込み
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • オリオン機械(1)
  • MTO(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
電源電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
出力(kW)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.75(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.67~0.85(2)
  • 0.80(1)
0.67~0.85・0.80
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(1)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(2)
50~60未満・60~70未満・80~90未満
質量(kg)
  • 30
  • 1.9(4)
  • 10(4)
  • 13(6)
  • 14(12)
  • 21(6)
  • 22(5)
  • 26(5)
  • 45(7)
  • 50(5)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 115(4)
  • 116(4)
  • 117(5)
  • 330(6)
  • 350(7)
  • 380(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田)オイル式コンプレッサー コルトAIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)オイル式コンプレッサAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
ツールワゴンコンプレッサー 30L MTOツールワゴンコンプレッサー 30LMTO
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
タンク容量30L 静音設計スタンダードタイプ運転時騒音65dB 静音省エネタイプメンテナンスの簡単なオイルレス仕様作業環境に配慮した静音設計空気の充填が早いツインシリンダーを採用水抜きレギュレーター付き
電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー空冷式オリオン機械
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
コンプレッサー