絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(6)
  • 三井精機(1)
吐出空気量(L/min)
  • 500~600未満(5)
  • 800~900未満(1)
電源電圧(V)
  • AC200(5)
タンク容量(L)
  • 60~80未満(5)
  • 600~700未満(1)
出力(kW)
  • 5.5(5)
  • 7.5(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.70~0.85(3)
  • 1.00(1)
  • 1.15~1.40(3)
0.70~0.85・1.00・1.15~1.40
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(5)
  • 潤滑方式給油式(1)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 50~60未満(5)
50~60未満
質量(kg)
  • 330
  • 1.9(4)
  • 10(4)
  • 13(6)
  • 14(12)
  • 21(6)
  • 22(5)
  • 26(5)
  • 45(7)
  • 50(5)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 115(4)
  • 116(4)
  • 117(5)
  • 350(7)
  • 380(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
レシプロコンプレッサー(給油式) アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式)アネスト岩田
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
充填量(L)オイル:2.05
レシーバータンク 三井精機レシーバータンク三井精機
689,800税込758,780
1台
35日以内出荷
付属品安全弁、圧力計、ドレンバルブ材質SS400/SM490A最高使用圧力(MPa)1塗装色マンセル7.5Y7/1(近似)
オイルフリーレシプロコンプレッサー アネスト岩田オイルフリーレシプロコンプレッサーアネスト岩田
1,398,000税込1,537,800
1台
4日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。 2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。 エアドライヤー内蔵タイプです。 全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。 防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。 オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
コンプレッサー