絞り込み
ブランド
  • オリオン機械(2)
  • 日立産機システム(2)
  • 精和産業(2)
吐出空気量(L/min)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC200(2)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(2)
  • 80~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • なし(1)
出力(kW)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.30~0.90(1)
  • 0.93(1)
  • 0.98(1)
  • 1.00(1)
  • 1.08(1)
0.30~0.90・0.93・0.98・1.00・1.08
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
オイルレス
種類
  • 小型(1)
小型
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
50~60未満・70~80未満
質量(kg)
  • 50
  • 1.9(4)
  • 10(4)
  • 13(6)
  • 14(12)
  • 21(6)
  • 22(5)
  • 26(5)
  • 45(7)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 115(4)
  • 129(4)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 330(6)
  • 350(7)
  • 380(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスエアータンク オリオン機械ステンレスエアータンクオリオン機械(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
40日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入口空気温度(℃)80
エンジンコンプレッサー 11L 精和産業エンジンコンプレッサー 11L精和産業
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ国内最軽量・小型2PSコンプレッサー◆スローダウン機能付き◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
エンジンコンプレッサー 11L 精和産業エンジンコンプレッサー 11L精和産業
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ国内最軽量・小型2PSコンプレッサー◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類小型制御方式自動アンローダ式最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
オイルフリー アモルファス  スクロールベビコン 日立産機システムオイルフリー アモルファス スクロールベビコン日立産機システム
1台
欠品中
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下
水冷式アフタークーラー オリオン機械水冷式アフタークーラーオリオン機械
719,800税込791,780
1台
翌々日出荷
特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
コンプレッサー