絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(4)
  • アネスト岩田(1)
  • 明治機械製作所(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 400~500未満(4)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(2)
タンク容量(L)
  • 40~60未満(1)
  • なし(1)
出力(kW)
  • 0.75(1)
  • 3.7(2)
  • 7.5(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.30~0.90(1)
  • 0.80~1.00(1)
  • 0.93(3)
  • 1.00(1)
0.30~0.90・0.80~1.00・0.93・1.00
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
  • 潤滑方式給油式(1)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
50~60未満・70~80未満
質量(kg)
  • 53
  • 1.9(4)
  • 10(4)
  • 13(6)
  • 14(12)
  • 21(6)
  • 22(5)
  • 26(5)
  • 45(7)
  • 50(5)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 115(4)
  • 116(4)
  • 117(5)
  • 330(6)
  • 350(7)
  • 380(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から77日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
オイルフリー アモルファス  スクロールベビコン 日立産機システムオイルフリー アモルファス スクロールベビコン日立産機システム
2,298,000税込2,527,800
1台
121日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下
オイルフリーベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システムオイルフリーベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ日立産機システム
329,800税込362,780
1台
22日以内出荷
自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
オイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ 日立産機システムオイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ日立産機システム
329,800税込362,780
1台
22日以内出荷
圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。
付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
給油式 中圧ベビコン 本体 日立産機システム給油式 中圧ベビコン 本体日立産機システム
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
本体のみのご用意となります。
付属品消音器運転制御方式圧力開閉器式
オイルフリー圧縮機本体 明治機械製作所オイルフリー圧縮機本体明治機械製作所
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。 また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。 オイル点検や給油作業が不要です。 シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。 ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。
コンプレッサー