コンプレッサー :「エアー カプラー 種類」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用 付属品ショルダーベルト 種類低振動・小型・軽量 消費電力(W)1450 モーター直流ブラシレスモーター コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9] モーター直流ブラシレスモーター 運転方式圧力センサー式 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)