5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型 最高使用圧力(MPa)0.93 ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別LE シリーズ専用補助タンクセット 種類低騒音、低振動
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日立産機システムエアパンチ
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「日立スマートコントローラ」に対応。 スマートデバイスによりエアーパンチのモニタリングが可能 スマートデバイスから運転/停止、運転モードの切り替えが可能 機器に異常があるとスマートデバイスに通知します 高圧、大吐出量を実現しました。 空気タンク内最高圧力4.2MPa 吐出空気量115L/min(0.7MPa 時) 軽量、ポータブルで使い勝手を向上しました。
種類小型、軽量
1台
199,800 税込219,780
欠品中