コンプレッサー :「エアー抜きタンク」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー。最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用。快適な作業性を提供する38Lタンクを装備。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。水抜きレギュレーター付き。作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB
色黒
電流(A)9.5/11.5
消費電力(W)900/1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×455×870
最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。