6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類低騒音 定格出力(kW)1.2 運転方式圧力センサー式 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内) 電源(単相/V)100 関連資料(4.17MB)
1台
199,000 税込218,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)517 幅(mm)322 質量(kg)15 高さ(mm)348 種類低騒音 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内) 定格出力(kW)1.2 運転方式圧力センサー式 電源(単相/V)100 関連資料(4.17MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動 電流(A)15、(静音モード)12 回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800 運転方式圧力センサー式 空気取出口高圧:2 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(1.6MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動 電流(A)15、(静音モード)12 回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800 運転方式圧力センサー式 空気取出口一般:2、高圧:2 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(1.6MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量 電流(A)15(静音モード12) 最高圧力(MPa)(タンク内)4.5 運転方式圧力センサー 空気取出口一般圧/2、高圧/2 騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A) 回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800) 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
種類小型・軽量 電流(A)11 回転数(min-1[r.p.m])最大2500 運転方式圧力センサー式 空気取出口一般:1、高圧:1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(4.1MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷