コンプレッサー :「DC11」の検索結果
関連キーワード
一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。
空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。
定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。
DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等
空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1
潤滑方式オイルフリー
制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。