1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に 幅(mm)770 質量(kg)約56 高さ(mm)660 奥行(mm)375 電源(V)三相200(50Hz/60Hz) タンク容量(L)39.5 電源コード(m)約2.0 消費電力(W)(50/60Hz)810/900 騒音値(dB)77 吐出口2口(圧力調整器付1口) 使用環境温度(℃)5~10 電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2 吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷