コンプレッサー :「エアレンチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。
プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。
消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670
速度(充填)1分40秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
3相200V仕様のセミプロ仕様。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750
電流(A)(50/60Hz)3.5
平均消費電力(W)850
馬力(HP)1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
単相200V仕様のプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
あらゆるエアー工具に対応します。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×650
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1930
馬力(HP)2
吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
静音オイルレスコンプレッサー 騒音値68dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。オイル交換不要
アルミ製タンクだから軽量
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分10秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)
種類静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680/280/610
消費電力(W)(50/60Hz)680/800
吐出口1口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)116/140
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)
種類静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520
消費電力(W)(50/60Hz)550/650
吐出口1口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)89/108
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。
アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。
べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。
重量45kgで持ち運びも出来ます。
エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V)
39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。
エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。
業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。
いろいろな作業内容に対応してくれます。
全般的にエアー工具を使用されている方。
普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。
現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。
エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。
インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。
エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。
手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。
トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。
(タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590
消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045
吐出口2口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)128/147
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。