コンプレッサー :「洗車 エア」の検索結果
関連キーワード
吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。
アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。
べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。
重量45kgで持ち運びも出来ます。
エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V)
39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。
エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。
業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。
いろいろな作業内容に対応してくれます。
全般的にエアー工具を使用されている方。
普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。
現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。
エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。
インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。
エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。
手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。
トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。
(タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590
消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045
吐出口2口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)128/147
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。