31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。 セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)610/720(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555 本体質量(kg)19 最高圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m) 消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz) 定格時間連続 吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8 電動機(kW)0.75
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナサイズ(mm)14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
用途タンク内圧力を開放。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
819 税込901
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・鉄 六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNF ねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
1個
739 税込813
当日出荷

配管内空気圧力を開放する部品です。タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途配管内圧力を開放。 仕様12mm六角ナット 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮・鉄 ねじの種類平行オネジ7/16―24UNF
1個
619 税込681
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 六角対辺(mm)11 配管1/8テーパーオネジ
1個
429 税込472
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナ口径(Φmm)15
1個
629 税込692
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様ウレタンチューブ 材質鉄・真鍮・樹脂 六角対辺(mm)ナット:13・14
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF 材質真鍮・ゴム・鉄 六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用の交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シート。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質アルミダイキャスト・鉄 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×9.5 ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質鉄/アルミダイキャスト/紙 取付穴径(mm)7(4個)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整弁組品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質アルミダイキャスト・鉄 サイズ直径約61mm×厚み約9mm ねじ穴(Φmm)5.5mmX4個
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます) 材質(本体)アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所) 材質(プラグ)鋼鉄 材質(ソケット)鋼鉄、他 ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所 材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様銅管 材質銅・真鍮 ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質銅/真鍮/鉄 取付ねじ【両端取付ねじ】六角対辺23mm/UNF3/4-16メネジ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・銅 六角対辺(mm)ナット:17 全長(cm)約39
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様配管1/4平行メネジ 材質鉄/ステンレス 六角対辺(mm)19 全長(m)約31
1本
2,898 税込3,188
欠品中

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 六角対辺(mm)17 ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF 材質真鍮 六角対辺(mm)14
1個
859 税込945
6日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上の時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 六角対辺(mm)1311
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 セット内容弁シート2点+ガスケット3点セット 材質鉄・アルミダイキャスト・紙 サイズ直径約106mm×厚み約14mm ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム/鉄/紙 外径(Φmm)【紙パッキン】36 スプリング長(mm)12 寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
1個
579 税込637
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用(吸排気弁部)の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 サイズ直径約105mm×厚み約1.0mm ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
569 税込626
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用(吸排気弁シート部)の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 サイズ直径約105mm×厚み約1.0mm ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
569 税込626
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質銅/真鍮 六角対辺(mm)14 チューブ外径×内径(mm)6.8×4.5
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様樹脂管 材質樹脂・真鍮 寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14 六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13 ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング