コンプレッサー :「空気 測定器」の検索結果
関連キーワード
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)370/330
消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間連続
馬力(HP)1/2
関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)22
全高(mm)360(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)11
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)240×560
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアー補助タンク スチール製
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)38
全高(mm)420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)16
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)295×625
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し用ユニット配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様パネル接続用:M5×0.8、圧力調整器付。圧力計接続側配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、配管・ソケット・本体接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
材質鋳鉄・鉄・樹脂
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。