コンプ サーキットP 13ASK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・DC32V・11A材質銅/鉄/樹脂/真鍮六角対辺(mm)15
コンプ 吐出弁ASSYSK11翌々日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整弁組品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト・鉄サイズ直径約61mm×厚み約9mmねじ穴(Φmm)5.5mmX4個
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
コンプレッサー明立精機税込¥241,780¥219,800