2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書。1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。
質量(kg)27 電源AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP) 最高使用圧力(MPa)0.8 吐出し空気量(L/min)0.0MPa時50・60Hz:115・125、0.4MPa時50・60Hz:85・95、0.6MPa時50・60Hz:70・80、0.8MPa時50・60Hz:50・60 空気タンク容量(L)30 サイズ(mm)580(W)×360(D)×630(H) 騒音値(dB)(50/60Hz)85
1台
45,700 税込50,270
翌日出荷

圧力計2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1)。一般圧カプラ(メス)×2個付。
寸法(mm)600×308×414 質量(kg)15.9 タンク容量(L)38 最高使用圧力(MPa)0.98
1台
44,300 税込48,730
8日以内出荷