21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書。1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。
質量(kg)27 電源AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP) 最高使用圧力(MPa)0.8 吐出し空気量(L/min)0.0MPa時50・60Hz:115・125、0.4MPa時50・60Hz:85・95、0.6MPa時50・60Hz:70・80、0.8MPa時50・60Hz:50・60 空気タンク容量(L)30 サイズ(mm)580(W)×360(D)×630(H) 騒音値(dB)(50/60Hz)85
1台
45,700 税込50,270
翌日出荷

1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22 電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP) 最高使用圧力(MPa)0.78 空気取出口カプラ1個(クイックジョイント) 吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz) 空気タンク容量(L)10 サイズ(mm)355×330×650 騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
79,500 税込87,450
翌日出荷

圧力計2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1)。一般圧カプラ(メス)×2個付。
寸法(mm)600×308×414 質量(kg)15.9 タンク容量(L)38 最高使用圧力(MPa)0.98
1台
44,300 税込48,730
翌日出荷

作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール アズワン品番65-9245-34
1台
343,000 税込377,300
8日以内出荷

仕様オイルレス エスコ品番EA116DA コード長さ(m)約1.9 ホース長さ(m)4 エアー吸込量(L/min)15.8 ホースねじ1/8インチPF
1台
43,000 税込47,300
翌日出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1010(W)×515(D)×847(H) 型番FP-15M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1160rpm アズワン品番64-7817-71
1台
491,200 税込540,320
7日以内出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。 寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H) 型番NCT-22ME エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-07
1台
482,500 税込530,750
7日以内出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H) 型番FP-22M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-08
1台
593,300 税込652,630
7日以内出荷

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。 寸法(mm)805(W)×420(D)×570(H) 型番NCT-07ME エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1130rpm アズワン品番64-2195-06
1台
336,400 税込370,040
7日以内出荷

付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525 電源DC 12V 電源コード(m)3.3 連続使用時間(分)10 ホース長さ(mm)エア:400 サイズ(mm)136×123×56(H) 最大圧力(kPa)450
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。 寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H) 電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz) 消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz) コード長さ(m)約2 連続使用時間最大10分 使用環境温度(℃)5~40 防塵防水性能IP20、非防水 接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付 アズワン品番64-7817-75
1台
62,400 税込68,640
当日出荷

空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。
エスコ品番EA116GC-50A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×620×1155
1個
790,200 税込869,220
7日以内出荷

仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式 寸法(mm)1200×485×855 型番FS-22PMT アズワン品番64-7817-70
1台
481,700 税込529,870
7日以内出荷

空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。
エスコ品番EA116GC-60A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×620×1155
1個
790,200 税込869,220
7日以内出荷

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷

仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式 寸法(mm)1200×485×855 型番FS-22PMT アズワン品番64-7817-69
1台
481,700 税込529,870
7日以内出荷

仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式 寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H) 型番FS-07MS アズワン品番64-7817-68
1台
318,900 税込350,790
7日以内出荷

仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式 寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H) 型番FS-07MS アズワン品番64-7817-67
1台
318,900 税込350,790
7日以内出荷

一般圧、高圧に対応した補助タンクです。
エスコ品番EA116Z-21 質量(kg)3.4 タンク容量(L)5.5 最高使用圧力(MPa)4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×121×292
1個
50,000 税込55,000
3日以内出荷

EA116Z-21をコンプレッサーに接続する際必要です。
仕様●ホース長:10m
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷