絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(6)
  • SK11(259)
  • 日立産機システム(118)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(92)
  • 明治機械製作所(30)
  • マキタ(21)
  • エスコ(14)
  • オリオン機械(14)
  • EARTH MAN(13)
  • AIRREX(アネスト岩田)(13)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
  • デンヨー(8)
  • 日東工器(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • 三井精機(6)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
電源電圧(V)
  • AC100(5)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
出力(kW)
  • 0.22(1)
  • 0.26(1)
  • 0.65(1)
  • 0.68(1)
  • 0.71(2)
  • 0.75(1)
  • 0.78(1)
  • 0.85(1)
  • 1.15(1)
  • 1.5(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5(4)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.70(1)
  • 0.8(4)
  • 0.80(4)
  • 1.00(1)
0.5・0.6・0.7・0.70・0.8・0.80・1.00
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(5)
オイルレス
種類
  • 静音(2)
静音
騒音値(dB)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
質量(kg)
  • 7(1)
  • 10.7(1)
  • 15.8(1)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 38(1)
7・10.7・15.8・24・26・38
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音オイルレスコンプレッサー パオック静音オイルレスコンプレッサーパオック(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5取扱説明書(6.18MB)
静音オイルレスエアコンプレッサ パオック静音オイルレスエアコンプレッサパオック
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
ミニオイルレスエアコンプレッサ パオックミニオイルレスエアコンプレッサパオック
27,980税込30,778
1台
当日出荷
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒取扱説明書(4.85MB)
スペアタンク 8L パオックスペアタンク 8Lパオック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽にできます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。材質タンク:スチール質量(kg)7吐出口径R1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×460×300
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサパオック
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750取扱説明書(1.57MB)吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
コンプレッサ兼用ホイール パオックコンプレッサ兼用ホイールパオック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ パオックコンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタパオック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
コンプレッサSOL兼用エアコック パオックコンプレッサSOL兼用エアコックパオック
759税込835
1個
欠品中
SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。
用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/真鍮、レバー/スチール
コンプレッサ兼用エアフィルタ パオックコンプレッサ兼用エアフィルタパオック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。
用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ パオックSOL-2039用静音チューブ付エアフィルタパオック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-2039材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン質量(g)85
コンプレッサSOL兼用ホイールセット パオックコンプレッサSOL兼用ホイールセットパオック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
SOL静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。
用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。適合機種SOL-0925、SOL-1030材質(本体)PVC
コンプレッサ兼用ゴム足 パオックコンプレッサ兼用ゴム足パオック
399税込439
1個
当日出荷
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約92(取り付け部品含み)本体寸法(mm)Φ60×26
コンプレッサSOL-2039用ホイールセット パオックコンプレッサSOL-2039用ホイールセットパオック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。
用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。適合機種SOL-2039材質(本体)PVC
MOL-0405PA用エアフィルタ パオックMOL-0405PA用エアフィルタパオック
459税込505
1個
3日以内出荷
MOL-0405PA専用のエアフィルタです。
用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
オイルレスエアコンプレッサ パオックオイルレスエアコンプレッサパオック
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
コンプレッサー