絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(3)
タンク容量(L)
- 5~10未満(3)
- 20~30未満(1)
出力(kW)
- 0.22(1)
- 0.26(1)
- 0.71(2)
- 0.75(1)
- 0.85(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.70(1)
- 0.8(2)
- 0.80(2)
- 1.00(1)
潤滑方式
オイルレス(3)
オイルレス
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
種類
- 静音(2)
静音
質量(kg)
- 7(1)
- 10.7(1)
- 15.8(1)
- 24(1)
7・10.7・15.8・24
ブランド
- パオック
- SK11(250)
- 日立産機システム(44)
- マキタ(21)
- EARTH MAN(13)
- 富士コンプレッサー(13)
- アネスト岩田(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- 精和産業(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- Power sonic(4)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- KENOH(4)
- WIZ'A(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- フローバル(3)
- ブランドをもっと見る

コンプレッサSOL兼用エアコック
パオック¥759税込¥8351個欠品中SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/真鍮、レバー/スチール
ミニオイルレスエアコンプレッサ
パオック¥27,980税込¥30,7781台当日出荷軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
コンプレッサ兼用ホイール
パオック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
コンプレッサ兼用エアフィルタ
パオック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ
パオック¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ
パオック¥999税込¥1,0991個当日出荷SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-2039材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン質量(g)85
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ
パオック¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ
パオック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)です。用途コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)に適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径R1/8本体寸法(mm)W41×H41×D39本体質量(g)26目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0-1.2
コンプレッサSOL-2039用ホイールセット
パオック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。適合機種SOL-2039材質(本体)PVC
MOL-0405PA用エアフィルタ
パオック¥459税込¥5051個翌々日出荷MOL-0405PA専用のエアフィルタです。用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
コンプレッサ兼用ゴム足
パオック¥399税込¥4391個4日以内出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約92(取り付け部品含み)本体寸法(mm)Φ60×26