3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)15800 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)1.8 材質(タンク)アルミ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750 取扱説明書(1.57MB) 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ 電源コード(m)1.6 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400 定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260 充填時間(50/60Hz)140秒・130秒 取扱説明書(4.85MB)
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷