コンプレッサー :「エアフィ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0 貯油量(cm3)200 ドレン貯留量(cm3)100 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます 最高使用圧力1.5MPa 材質(ハウジング)アルミニウム 水分除去率(%)98 ドレン弁フロート式ドレントラップ内蔵型
1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサー三点エアセット
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0 貯油量(cm3)200 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士コンプレッサーエアフィルタ
圧縮空気のドレン除去
使用圧力(MPa)0~1.0 ドレン貯留量(cm3)12 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷

富士コンプレッサーエアフィルタ
使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます 最高使用圧力1.5MPa 材質(ハウジング)アルミニウム 水分除去率(%)98 ドレン弁マグトラップ外付型
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサーエアフィルタ高圧用
使用流体空気 周囲温度(℃)5~60
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気のドレン除去
付属品オートドレン付き 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ドレン貯留量(cm3)100 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士コンプレッサートランスホーマー
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、 水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。 あらゆる作業に是非必要なものです。 流量特性の改善 調整圧力特性の改善 調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。 取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1 概略質量(kg)1.7 ろ過精度(μm)15 使用流体圧縮空気 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333 調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4 入口空気温度(℃)2~60
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷