コンプレッサー :「エアーコンプレッサー エアーフィルター」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧縮空気のドレン除去
付属品オートドレン付き
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ドレン貯留量(cm3)100
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0
貯油量(cm3)200
ドレン貯留量(cm3)100
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0
貯油量(cm3)200
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減
カードリッジ交換不要
電源不要
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます
最高使用圧力1.5MPa
材質(ハウジング)アルミニウム
水分除去率(%)98
ドレン弁マグトラップ外付型
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、
水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。
あらゆる作業に是非必要なものです。
流量特性の改善
調整圧力特性の改善
調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。
取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1
概略質量(kg)1.7
ろ過精度(μm)15
使用流体圧縮空気
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333
調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4
入口空気温度(℃)2~60
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減
カードリッジ交換不要
電源不要
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます
最高使用圧力1.5MPa
材質(ハウジング)アルミニウム
水分除去率(%)98
ドレン弁フロート式ドレントラップ内蔵型
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。