コンプレッサー :「二段圧縮機」の検索結果
一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段
管径(Φmm)吐出し:3/4B
最高使用圧力1.4MPa
潤滑方式給油式
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。
小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様【圧縮空気】給油式
接続口径1/4×1ボールバルブ
運転方式圧力開閉器式
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段
概略質量(kg)130
管径(Φmm)吐出し:1 1/4B
寸法A(mm)380
寸法F(mm)540
最高使用圧力1.4MPa
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)730
寸法B(mm)210
吐出し空気量(L/min)1050
寸法H1(mm)160
燃料タンク容量(L)2
潤滑方式給油式
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機(定格出力/kW)11
寸法H2(mm)570
Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
21日以内出荷
●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
仕様MT
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。