101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

富士コンプレッサーカプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) タイプおねじ取付用 形式プラグ 最高使用圧力1.5MPa 耐圧力(MPa)2
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサーオートエアトラップ
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
最高使用圧力1.5MPa 入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×Φ8竹の子
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士コンプレッサードレントラップ
フロート式なので、無駄なエアの消費がない中圧タイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します 全長(mm)148 使用圧力(MPa)0.14~1.4 ドレン排出量(cm3/回)10
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

富士コンプレッサー汎用型空冷コンプレッサー
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様【圧縮空気】給油式 接続口径1/4×1ボールバルブ 運転方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士コンプレッサーウォータセパレータ
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.1 エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年 ドレン弁フロート式ドレントラップ 最高使用圧力1.6MPa
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要
用途効率よく水滴と油分を分離出来ます 最高使用圧力1.5MPa 材質(ハウジング)アルミニウム 水分除去率(%)98 ドレン弁マグトラップ外付型
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサーダブルトラップ
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
電圧周波数(Hz)AC200V(50/60) 入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×Φ8竹の子 最高使用圧力1.5MPa
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0 貯油量(cm3)200 ドレン貯留量(cm3)100 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサー三点エアセット
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0 貯油量(cm3)200 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)130 管径(Φmm)吐出し:1 1/4B 寸法A(mm)380 寸法F(mm)540 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)730 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)1050 寸法H1(mm)160 燃料タンク容量(L)2 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)11 寸法H2(mm)570 Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
969,800 税込1,066,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)670 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)730 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)535 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)130 管径(Φmm)吐出し:1 1/4B 寸法A(mm)380 寸法F(mm)730 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)730 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)1140 寸法H1(mm)160 燃料タンク容量(L)2 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機(定格出力/kW)11 寸法H2(mm)670 Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
969,800 税込1,066,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)675 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)865 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1050 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)530 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)93 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)490 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)630 寸法B(mm)170 吐出し空気量(L/min)590 寸法H1(mm)162 燃料タンク容量(L)1.5 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機(定格出力/kW)5.5 寸法H2(mm)560 Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化 タンク内蔵コンパクト設計で省スペース
仕様MT 種類小型 運転方式圧力開閉器式 電動機三相モートル 搭載品エアドライヤ
1台
1,290,000 税込1,419,000
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減
仕様MT 概略質量(kg)430 最高使用圧力1.4MPa 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機三相モートル
1台
2,798,000 税込3,077,800
61日以内出荷

インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減
仕様MT 電動機三相モートル
1台
859,800 税込945,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。 種類小型軽量
1台
279,800 税込307,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。 仕様E 種類小型軽量 原動機リコイル式ガソリンエンジン
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。 接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤーなしです。
用途自動車整備、一般工場の空気源 仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式 制御方式圧力開閉器式
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。
仕様MT 周囲温度(℃)2~40 出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
1台
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

富士コンプレッサーエアフィルタ
使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士コンプレッサートランスホーマー
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、 水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。 あらゆる作業に是非必要なものです。 流量特性の改善 調整圧力特性の改善 調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。 取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1 概略質量(kg)1.7 ろ過精度(μm)15 使用流体圧縮空気 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333 調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4 入口空気温度(℃)2~60
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

富士コンプレッサーカプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) タイプおねじ取付用 形式プラグ 最高使用圧力1.5MPa 耐圧力(MPa)2 相手側取付サイズG1/4
1個
599 税込659
当日出荷

富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
仕様伝達方法:直結 段数一段 概略質量(kg)18 管径(Φmm)吐出し:3/8B 寸法A(mm)124 寸法F(mm)426 最高使用圧力0.8MPa 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)175 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz) 潤滑方式無給油式 電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz) 寸法H2(mm)235 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサーメインラインフィルタ
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します 最高使用圧力1.6MPa 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.1 エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年 ドレン弁フロート式ドレントラップ
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサーオイルリムーバルフィルタ
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
仕様ドレントタップ:内蔵 流体圧縮空気 シリーズANシリーズ 使用圧力(MPa)0.14~1.72 使用周囲温度(℃)2~66
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士コンプレッサー台数制御盤
空気源の自動化及び省力化に大いに活躍します。 本体に圧力センサを内蔵し、最大3台まで制御します。 使用空気量に対応して圧縮機が順次自動発停します。 それぞれの圧縮機の運転時間を均一にします。
出力圧縮機制御用端子、故障信号用端子 概略質量(kg)8.5 制御最大3台 運転方式自動圧力開閉器式追従運転(デジタル圧力スイッチにて制御圧力の設定が可能) 電源電圧(V)AC100~200(50/60Hz) 制御方法1)2台の交互運転及び追従運転、2)3台のロータリー運転及び追従運転(内部スイッチにて台数切替追従及びロータリーの時間設定が内蔵タイマーにて可能) 手動操作方式各号機毎の運転操作(運転・停止)単独自動運転(切替スイッチにて) 寸法(縦×横×高さ)(mm)概略:400×400×200 制御圧力(MPa)最高1.4
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷

1個
899 税込989
9日以内出荷

1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士コンプレッサードレントラップ
フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します 全長(mm)221 使用圧力(MPa)0.14~1.0 ドレン排出量(cm3/回)24
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

富士コンプレッサーオイラー
エアー工具の錆や腐食を防ぎます
使用圧力(MPa)1.0以下 貯油量(cm3)200 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサーエアフィルタ
圧縮空気のドレン除去
使用圧力(MPa)0~1.0 ドレン貯留量(cm3)12 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

富士コンプレッサー防塵フィルタ
コンプレッサ運転中にダストカップ下孔から自動的にダストを排出します。 デュアルコーンタイプエレメントを採用。
適合機種0.75~11kW 接続口径PT1 質量(kg)0.7 タイプフィルタ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 種類小型軽量コンパクト設計 制御方式圧力開閉器式
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 接続口径3/4B
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)