3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用 仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10) 質量(kg)8.3 タンク容量(L)17 最高吐出圧(MPa)0.83 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440 エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4) エア取入口エアプラグ
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!! トラスコ品番474-3202 モーター750W 空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります) 使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用) 回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz) 負荷電流(A)14 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
仕様高圧釘打機専用エアタンク トラスコ品番811-1053 質量(kg)3 タンク容量(L)5 最高使用圧力(MPa)4.3 対応タンク内圧44気圧まで
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷