コンプレッサー :「回転数 調整」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧・常圧兼用機 種類静音 最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450 モーターDCブラシレスモータ 空気取出口高圧パージ機構付(1個)、高圧ワンタッチ式(1個)、常圧パージ機構付(1個)、常圧ワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa) モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573 圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4) 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)、減圧弁(L):高圧0.1~0.83×1(約1~8.5)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧機 種類静音 最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450 モーターDCブラシレスモータ 空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個) 吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa) モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573 圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4) 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)